Beli standing board di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Queue Pole Board Stainless Stand (Tiang Antrian)
    Mulai

    Rp589.900

    Non Brand Queue Pole Board Stainless Stand (Tiang Antrian)
    atribut:
    • Base Diameter (cm): 32
    • Base Height (cm): 4
    • Pole Diameter (inch): 2.5
    • Pole Height (cm): 90
  2. OP Pop Stand
    Mulai

    Rp82.900

    OP Pop Stand
    atribut:
    • Clip Material: PC
    • Content Set: Double-sided tape
    • Joint: 100
    • Thickness (mm): 100
    • Width (mm): 100
  3. ANSEL Akrilik Standing Tiang Besi
    Mulai

    Rp56.900

    ANSEL Akrilik Standing Tiang Besi
    Deskripsi:
    Frame ideal untuk memajang brosur, iklan, promosi, foto, advertising pamflet. Cocok untuk penggunaan di rumah dan profesional seperti restoran, reception area, sekolah, bazaar, event, dan sebagainya.
    atribut:
    • Material: Acrylic
    • Thickness (mm): 2
  4. S Display Poster Stand Light Box
    Mulai

    Rp539.900

    S Display Poster Stand Light Box
    Deskripsi:
    Slim Lightbox dilengkapi dengan panel LED yang memberikan pencahayaan merata tanpa bayangan. Dengan ketebalan hanya beberapa milimeter, Slim Lightbox mudah dibawa ke mana saja tanpa mengorbankan kualitas atau performa.Dengan menggunakan Stand Frame dirancang untuk menopang Slim Lightbox.
    atribut:
    • Compatible for Printing Material: Backlit Film
  5. monotaro.id Sign Frame A4 (Bingkai Rambu)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro.id Sign Frame A4 (Bingkai Rambu)
    Deskripsi:
    Sign Frame A4 atau A3 dapat digunakan untuk memajang informasi ataupun iklan. Sign frame terbuat dari bahan stainless yang dapat digunakan untuk jangka waktu lama. Sign frame sudah termasuk dengan double acrilyc dan adapting part untuk sambungan ke tiang.
    atribut:
    • Material: Stainless
    • Size: A4
  6. monotaro.id Price Tag Display Boards with Standing
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro.id Price Tag Display Boards with Standing
    atribut:
    • Size: A4
    • Standing Length (+-): 75
    • Color: Random Color
    • Material Boards: Plastic
  7. Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik
    Rating:
    77% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik
    Deskripsi:
    Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
  8. MagX White Board
    Mulai

    Rp399.900

    MagX White Board
    Deskripsi:
    -Lightweight whiteboard with a plastic frame.-1 Eraser-Marker (black and red 1 piece each)-Pen trayx1-Magnetx3-Magnets Compliant-With a hanging strap
  9. Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi
    Rating:
    89% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp81.900

  10. Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp849.900

  11. ANSEL Bingkai Foto Akrilik Dinding
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp75.900

    ANSEL Bingkai Foto Akrilik Dinding
    atribut:
    • Include: Bolt Set
    • Thickness (mm): 2
  12. ANSEL Acrylic Tent Holder Type T
    Mulai

    Rp19.900

    ANSEL Acrylic Tent Holder Type T
    Deskripsi:
    Produk ini digunakan sebagai bingkai atau standing untuk media brosur, pamflet, iklan, dan promosi. Digunakan dengan cara menyelipkan media kertas tersebut di tengah acrylic.Membuat media yang anda display menjadi sebuah point of purchase/attention. Dapat diletakkan di meja display, kasir, meja makan, dan sebagainya.
    atribut:
    • Material: Acrylic
    • Thickness (mm): 2
    • Type: T
  13. Hikari Card Stand
    Mulai

    Rp18.900

    Hikari Card Stand
    Deskripsi:
    It is a type of card stand that can be placed on a table, etc., which is ideal for a little guidance and marking of price cards.
  14. KRISBOW Tiang Pembatas Antrian
    Mulai

    Rp579.900

    KRISBOW Tiang Pembatas Antrian
    Deskripsi:
    Krisbow Tiang Antrian Stainless Steel Tali Pita Merah menghadirkan solusi praktis untuk membatasi antrian di tempat umum. Tiang pembatas dengan tinggi 1 meter terbuat dari stainless steel berkualitas yang kuat dan tahan lama. Bagian dasar tiang berbentuk bundar, sehingga dapat berdiri stabil di permukaan rata. Untuk membatasi antrian, cukup letakkan tiang di tempat yang diinginkan dan tarik tali pembatas hingga sepanjang 1.5 meter. Cocok dipasang di tempat umum seperti bank, bioskop, bandara, kantor dan tempat lainnya.
  15. KRISBOW Queue Pole Board Stainless Steel (Bingkai Rambu)
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Queue Pole Board Stainless Steel (Bingkai Rambu)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 480x265x70
    • Suitable For: Handrail KW1800476, KW1800477
    • Material: Stainless Steel
    • Size: A4
  16. S Display Slim Light Box
    Mulai

    Rp249.900

    S Display Slim Light Box
    Deskripsi:
    Kaca tempered glass, free 2 Wall Mounting + Baut + obeng kecil pemasangan di dinding, Lighting LED, Reflective sheet
    atribut:
    • Frame: Alumunium
    • Power Adapter (W): 3
    • Power Adaptor Voltage (V): 12
  17. OLYMPUS Ultrasonic flaw detector
    Mulai

    Rp319.999.900

    OLYMPUS Ultrasonic flaw detector
    Deskripsi:
    This is a portable, easy-to-use, high-performance digital ultrasonic flaw detector. Its efficient menu structure and direct access keys make it easy to perform high-quality flaw detection work. It is an easy-to-operate flaw detector with excellent flaw detection performance. It packs many reliable functions into a compact, easy-to-use housing.For various flaw detection tests regardless of location or environment*If on-site delivery explanation is required, a separate delivery explanation fee will be charged. *This specification does not include a transducer, so please prepare one separately. *We do not deliver to private homes (detached houses or apartment buildings).
    atribut:
    • Battery operating time: 15 to 16 hours (lithium ion), 3 hours (alkaline batteries)
    • Connector: [Search device] BNC or large LEMO
    • Display: Full VGA (640 x 480 pixels), translucent color LCD
    • External Memory: 2GB microSD card
    • Height (mm): 167
    • Internal Memory: Built-in memory 100000ID
    • Length (mm): 70
    • Mass (kg): 1.68 (including optional lithium-ion battery)
    • Power Input (V): AC main 100VAC-120VAC, 200VAC-240VAC, 50Hz-60Hz
    • Set Contents: Battery (1), carrying case, AC battery charger
    • Trusco Part No.: 773-6525
    • Width (mm): 236
  18. Keiko Whiteboard Gantung Single Face With Magnet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

    Keiko Whiteboard Gantung Single Face With Magnet
    Deskripsi:
    - Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dapat ditempel dengan magnet
    atribut:
    • Board Materials: plywood
    • Board Thickness (mm): 9
    • Angle: plastik rounded
    • Frame: aluminium
    • Hook: tersedia di bagian belakang board
    • Layer: formica import magnetik
Daftar Harga standing board Terbaru October 2026
Non Brand Queue Pole Board Stainless Stand (Tiang Antrian)Rp589.900
OP Pop StandRp82.900
ANSEL Akrilik Standing Tiang BesiRp56.900
S Display Poster Stand Light BoxRp539.900
monotaro.id Sign Frame A4 (Bingkai Rambu)Rp239.900
monotaro.id Price Tag Display Boards with StandingRp129.900
Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikRp1.199.900
MagX White BoardRp399.900
Sakana Papan Tulis Gantung Satu SisiRp81.900
Sakana Papan Tulis Berdiri Satu SisiRp849.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)